Hager - Slisset Ledningskanal 73X49Mm - DNG7505007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 75 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103619
Elnummer
1278370
Leverandørens varenummer
DNG7505007030B
Typebeskrivelse
1278370
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
75 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2938 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


