Hager - Slisset ledningskanal 73x99 Halogenfri HNG7510007035B TEHALI - DNG5005007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Bredde:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
48 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103541
Elnummer
1278365
Leverandørens varenummer
DNG5005007030B
Typebeskrivelse
1278365
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1763 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


