Hager - Slisset Ledningskanal 73X99Mm - DNG7510007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 75 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
16 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103633
Elnummer
1278372
Leverandørens varenummer
DNG7510007030B
Typebeskrivelse
1278372
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
75 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6063 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


