Hager - Slisset Ledningskanal 98X99Mm - DNG10010007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Bredde:
100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
12 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740108393
Elnummer
1278376
Leverandørens varenummer
DNG10010007030B
Typebeskrivelse
1278376
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
8488 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


