Hager - T-OG X STYKKE FOR LFH 40060 Polarhvit - M66669010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740860444
Elnummer
1206046
Leverandørens varenummer
M66669010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utgående høyde:
40 mm
Utgående bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


