Utgått

Hager - T-OG X-STYKKE, LF40060/61 Polarhvit - M54069010

Hager
KopierKopier
Hager - T-OG X-STYKKE, LF40060/61 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 57 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740338585

Elnummer

1278536

Leverandørens varenummer

M54069010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

40 mm

Bredde:

57 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utgående høyde:

40 mm

Utgående bredde:

57 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk