Hager - T-STYKKE BRAN 70110, ALU - G1246LAN1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 67 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740824842
Elnummer
1205989
Leverandørens varenummer
G1246LAN1
Typebeskrivelse
Formdeler til BRAN installasjonskanal i aluminium
Bredde:
110 mm
Dybde:
67 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Forgreningsbredde:
110 mm
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


