Utgått

Hager - T-STYKKE FOR LF/FB60190 Polarhvit - M55369010

Hager
KopierKopier
Hager - T-STYKKE FOR LF/FB60190 Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 61 mm

  • Bredde - 190 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740339506

Elnummer

1201264

Leverandørens varenummer

M55369010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

61 mm

Bredde:

190 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utgående høyde:

61 mm

Utgående bredde:

190 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk