Hager - T-STYKKE LFS30045, Galvanisert. STÅL - L2756VERZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 45 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740292948
Elnummer
1201559
Leverandørens varenummer
L2756VERZ
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
30 mm
Bredde:
45 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
Utgående høyde:
30 mm
Utgående bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


