Hager - Termostat for varme, 230 V, 10 A, 1NC - FL258Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med romtermostat - Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250619272580
Elnummer
2471898
Leverandørens varenummer
FL258Z
Typebeskrivelse
2471898
Merkeeffekt:
0 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med romtermostat:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
0 W
Bredde:
45 mm
Høyde:
68 mm
Dybde:
29 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


