Hager - TILFØRSELSLEDNING 5-POL, 4,5M - G4780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740865944
Elnummer
1206083
Leverandørens varenummer
G4780
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Kabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Kontakt
Total lengde:
4500 mm
Mekanisk koding:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeldiameter:
13...13 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Halogenfri:
nei
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
4 kV


