Hager - univers N kit, til univers skap, 2 stk NH00 160A på din-skinner, h30xb25cm - UD21D2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NH-sikringsunderdeler - 0
DIN-størrelse - NH00
Monteringsmetode - DIN-skinne
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616142145
Elnummer
2468091
Leverandørens varenummer
UD21D2B
Typebeskrivelse
2468091
Antall NH-sikringsunderdeler:
0
DIN-størrelse:
NH00
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
125 mm
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.


