Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - univers N kit, til univers skap, din-skinner 1x3x12 mod - 36 mod, slisset deksel, h150xb750 mm - UD13B1

Hager
KopierKopier
Hager - univers N kit, til univers skap, din-skinner 1x3x12 mod - 36 mod, slisset deksel, h150xb750 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Antall DIN-skinner - 3

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616141155

Elnummer

2468030

Leverandørens varenummer

UD13B1

Typebeskrivelse

2468030

Høyde:

150 mm

Bredde:

750 mm

Antall DIN-skinner:

3

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

125 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.