Hager - Universalboks data, hvit BRP - G35079010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koakskontaketr IEC 60169-2 - 0
Antall USB kontakter - 0
Farge - Hvit
Antall komponent Video kontakter - 0
Antall kompositt video kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740851688
Elnummer
1205972
Leverandørens varenummer
G35079010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall koakskontaketr IEC 60169-2:
0
Antall USB kontakter:
0
Farge:
Hvit
Antall komponent Video kontakter:
0
Antall kompositt video kontakter:
0
Antall DVI kontakter:
0
Antall 9 polig D-sub kontakter:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall HDMI kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Antall høyttalerkontakter:
0
Antall RJ45 kontakter:
2
Antall SAT F kontakter:
0
Antall Scart kontakter:
0
Antall S-video kontakter:
0
Antall TNC kontakter:
0
Antall WBT kontakter:
0
Antall XLR kontakter:
0
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010


