Hager - UTGANGSPLUGG 5-POL - G4715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740849593
Elnummer
1205901
Leverandørens varenummer
G4715
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
11,5...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Lengde:
76 mm
Høyde:
17 mm
Bredde:
55 mm


