Hager - Utjamningsstykke, BRP65170 PH - BRP6517079010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 170 mm
Dybde innbygningskanalen - 68 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740834261
Elnummer
1207826
Leverandørens varenummer
BRP6517079010
Typebeskrivelse
1207826
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
170 mm
Dybde innbygningskanalen:
68 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010


