Hager - Utjevningsstykke BRA65100 hvit - BR6510079016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 100 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Universal
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740988988
Elnummer
1235983
Leverandørens varenummer
BR6510079016
Typebeskrivelse
BR6510079016
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
100 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Universal
Farge:
Andre
Overdelsbredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Driftstemperaturområde:
10...35 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


