Hager - Uttaksboks BR* kanaler, enkel - G2850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740220040
Elnummer
1200709
Leverandørens varenummer
G2850
Typebeskrivelse
1200709
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Antall HDMI-utganger:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast
For utstyr som ikke er levert av Hager, for eksempel en Elko bryter etc.
Kan deles slik at kun ramme kan benyttes.
PA halogenfri utførelse.


