Hager - UTVENDIG HJØRNE, BRP65210D, H - BRP652103DH9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
210 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 2
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740014830
Elnummer
1236023
Leverandørens varenummer
BRP652103DH9016
Typebeskrivelse
BRP652103DH9016
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
2
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


