Utgått

Hager - VEGGRAMME BRA65210D ALU.LAKK - BRA65210WDLAN

Hager
KopierKopier
Hager - VEGGRAMME BRA65210D ALU.LAKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 210 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740841283

Elnummer

1200945

Leverandørens varenummer

BRA65210WDLAN

Typebeskrivelse

1200945

Bredde:

210 mm

Dybde:

68 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Montasjemåte for kanalen:

Vegg

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

0

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat