Hager - VEGGRAMME BRN70110, PH - G15119010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 67 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740849760
Elnummer
1205819
Leverandørens varenummer
G15119010
Typebeskrivelse
Formdeler til BRN installasjonskanal
Bredde:
110 mm
Dybde:
67 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Veggramme både for montering på veggkonsoll og plan vegg. Materiale: Hard PVC Leveringsform: Todelt. Standardfarger: Polarhvit RAL9010


