Hager - Ytterhjørne, LF40060, svart - LFF400639011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 57 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...97 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740856775
Elnummer
1200979
Leverandørens varenummer
LFF400639011
Typebeskrivelse
1200979
Høyde:
40 mm
Bredde:
57 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...97 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


