Haupa - 1000V hanskesett - Komplett, størrelse 9 - 300237

KopierKopier
Haupa - 1000V hanskesett  - Komplett, størrelse 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 9

  • Materiale - Andre

  • Farge - Rød

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923549435

Elnummer

8835697

Leverandørens varenummer

300237

Typebeskrivelse

8835697

Hanskestørrelse:

9

Materiale:

Andre

Farge:

Rød

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

Ja

Hanskestørrelse (US):

Andre

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kjemikalieresistent:

nei

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

nei

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Fullt belagt

Lukke-variant:

Pull-on

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

Ja

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Hanskesett i bæreveske. Inneholder: 1000V gummihanske Innerhanske i bomull Arbeidshanske i lær Talkum