Haupa - Elektro-hydraulisk lokke verk - 217600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Hydraulisk, batteridrevet
Slagkraft - 60 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923546908
Elnummer
8835910
Leverandørens varenummer
217600
Typebeskrivelse
8835910
Betjeningsmåte:
Hydraulisk, batteridrevet
Slagkraft:
60 kN
Batteridrevet hydraulisk lokkeverktøy, der hodet kan roteres 180° Leveres i plastkoffert med lader, 1 batteri og bærestropp. Leveres uten bakker. Lokkeverktøyet har LED-arbeidslys. Lokkekapasitet: Formet hull 138x138mm (ST37 stål, 2,5mm) Rundt hull ø150mm (ST37 stål, 3mm (ø63mm i VA, 2mm) Tekniske data: Presskraft: 60kN Hydraulikktrykk 700bar Batterispenning 18V Batterikapasitet 1,5Ah Ladetid batteri 30min Vek 3,64kg