Haupa - Galvanisert sekskantmutter M8 - 792005

KopierKopier
Haupa - Galvanisert sekskantmutter M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Med flens - nei

  • Materialkvalitet - 8 (stål)

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923500993

Elnummer

1305865

Leverandørens varenummer

792005

Typebeskrivelse

Sekskantmutter

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Med flens:

nei

Materialkvalitet:

8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Gjengestigning:

0 mm

Antall gjenger pr. tomme:

0

Gjengetype:

Metrisk

Halogenfri:

Ja

Elforsinket sekskantmutter. I samsvar med ISO 4032, EN 24032 eller DIN 934., Leveres i eske a/200stk.