Haupa - Glidemiddel spray 400ml - 143348

KopierKopier
Haupa - Glidemiddel spray 400ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glidemiddel

  • Emballasje - Spray

  • Innhold - 400 ml

  • Nettovekt - 430 g

  • Fast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923444747

Elnummer

8876909

Leverandørens varenummer

143348

Typebeskrivelse

8876909

Modell / utførelse:

Glidemiddel

Emballasje:

Spray

Innhold:

400 ml

Nettovekt:

430 g

Fast:

nei

Materiale:

Andre

Flytende:

Ja

Glidemiddel, spray som hindrer 80% av friksjonen og gjør det lettere å trekke kabelen.
Så snart vannet fordamper forblir den viktigste delen av smøremidlet i røret og sikrer at gamle kabler lett kan trekkes ut og nye trekkes inn.
Effekten varer i mange år, og ved forskjellige temperaturer.