Haupa - HUPmega 2-komponent lim 50g - 170220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Kald
Farge - Andre
Fysisk form - Pasta
Innhold - 25 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573256
Elnummer
8876895
Leverandørens varenummer
170220
Typebeskrivelse
8876895
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Kald
Farge:
Andre
Fysisk form:
Pasta
Innhold:
25 ml
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. temperatur:
120 °C
Arbeidstid:
0...0 s
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Patron
Med pensel:
nei
Nettovekt:
50 g
Limet blander seg automatisk.
Gjennomherdet etter 24 timer.
Oppnår ca 75% herding etter 2 timer i romtemperatur.
"Åpen tid" ca 5 minutter.
Temperaturtoleranse -55°C til +120°C


