Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Pipe 1/2" 1000V 10mm - 110340/EN

KopierKopier
Haupa - Pipe 1/2" 1000V 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Fastnøkkelbredde - 10 mm

  • Lengde - 35 mm

  • 12-kant pipe - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923150709

Elnummer

8835721

Leverandørens varenummer

110340/EN

Typebeskrivelse

Pipe 1/2" 1000V 10mm

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Fastnøkkelbredde:

10 mm

Lengde:

35 mm

12-kant pipe:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

1/2"

For slagskrutrekker:

nei

Med ledd:

nei

Magnetisk:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Pipe 1/2" 1000V 10mm