Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - Pipe 1/4" 1000V 14mm - 110838

KopierKopier
Haupa - Pipe 1/4" 1000V 14mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Fastnøkkelbredde - 14 mm

  • Lengde - 25 mm

  • 12-kant pipe - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923455941

Elnummer

8835711

Leverandørens varenummer

110838

Typebeskrivelse

Pipe 1/4" 1000V 14mm

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Fastnøkkelbredde:

14 mm

Lengde:

25 mm

12-kant pipe:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Nøkkelvidde (tommemål):

1/4"

For slagskrutrekker:

nei

Med ledd:

nei

Magnetisk:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Pipe 1/4" 1000V 14mm