Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX3 - 102762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 3 mm
Bladlengde - 195 mm
Total lengde - 195 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567934
Elnummer
8876852
Leverandørens varenummer
102762
Typebeskrivelse
8876852
Fastnøkkelbredde:
3 mm
Bladlengde:
195 mm
Total lengde:
195 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.


