Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX4 - 102766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 4 mm
Bladlengde - 195 mm
Total lengde - 195 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567958
Elnummer
8876854
Leverandørens varenummer
102766
Typebeskrivelse
8876854
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Bladlengde:
195 mm
Total lengde:
195 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.


