Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 7,5ah lukket - 7515075

KopierKopier
Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 7,5ah lukket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 7500 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7048967515079

Elnummer

6210209

Leverandørens varenummer

7515075

Typebeskrivelse

HSC12-7,5 T1

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

7500 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

6

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

151 mm

Høyde inkl. poler:

65 mm

Bredde:

94 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

2440 g

Backup batteri for alarm og sikkerhet med forventet levetid på 3-5 år. Batteriet passer i de fleste tyverialarmer på markedet.