HELKAMA BICA - KJAAM-HF 12x(2+1)x0,5+0,5 - 83106742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 24
Antall snodde elementer - 12
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776206507
Elnummer
1010698
Leverandørens varenummer
83106742
Typebeskrivelse
SKJERMET PARKABEL H.FRI 12 PAR
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
24
Antall snodde elementer:
12
Kabelskjerming:
Folie
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Al/PE
Farge på ytre kappe:
Grå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
135,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
90,6 mm
Kategori:
Uten
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
Ja
Med rivesnor:
Ja
Kabelbredde ca.:
15,1 mm
Kabelhøyde ca.:
15,1 mm
Vekt:
286 kg/km
Karakteristisk impedans:
81 Ohm
Merkespenning U:
75 V
Med gnagebeskyttelse:
nei


