Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - AFCS10 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg - 166-50600

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - AFCS10 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Med innlegg:

Ja

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 9...10 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026310404

Elnummer

1243111

Leverandørens varenummer

166-50600

Typebeskrivelse

AFCS10-GS/PVC-BK/ML

For rørdiameter:

9...10 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Svart

AFCS10 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien