HellermanTyton - Cable Scout Standard-Sett - 897-90000

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Cable Scout Standard-Sett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Andre

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026406251

Elnummer

8806700

Leverandørens varenummer

897-90000

Typebeskrivelse

CS-SB-PVC-GY

Anvendelsesområde:

Andre

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

1 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

150 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

nei

Profesjonellt verktøy for kabelinstallasjoner. Forenkler installasjoner i krevende omgivelser. Produsert i glassfiber. Trekk kabel med vekt opp til 200 kg. Brukeren kan inspisere, lyse opp hulrom, og hente kabler. Komplett system med stenger og bæreveske. Stenger i glassfiberforsterket plast skrus sammen og forsynes med en av de mange tilbehørsdelene, avhengig av arbeidsoperasjon. Tre diametre og forskjellig bøyeradious sikrer stor fleksibilitet, slik at stengene enten kan bøyes, skyves eller trekkes.