HellermanTyton - Festesokel FlexTack 10pkn sv - 151-02659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Lime
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026616384
Elnummer
1330316
Leverandørens varenummer
151-02659
Typebeskrivelse
1330316
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Lime
Farge:
Svart
Høyde:
6,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Fleksibel festesokkel for rette og buede flater, FlexTack FMB4APT-I sv, 10pakn, størrelse 28x28mm, har et meget sterkt lim til mange typer overflater. Festesokkelen er i PA66 nylon, temperaturområde -40°C til +105°C. Limtapen er laget av Acrylat lim med en meget god klebeevne. Bruksområder er mange, bl.a. på overflater med lav overflateenergi som PP og PE og malte flater.


