HellermanTyton - Festesokkel CTM2 Nat 15,4x21,8 - 151-30504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 21,8 mm
Bredde - 15,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 7,9 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026312576
Elnummer
1330206
Leverandørens varenummer
151-30504
Typebeskrivelse
CTM2-PA66-WH
Lengde:
21,8 mm
Bredde:
15,5 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
7,9 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Hvit
Høyde:
9,4 mm
Diameter festehull:
4,6 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


