HellermanTyton - Festesokkel m. lim MB3APT - 151-00432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,1 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026270418
Elnummer
1330300
Leverandørens varenummer
151-00432
Typebeskrivelse
1330300
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,1 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
3,8 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
bruke tapen på plastikk med lav overflateenergi som PP og PE.


