HellermanTyton - Festesokkel MB2A Nat 13x13mm - 151-01802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 13 mm
Bredde - 13 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 2,7 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660311604
Elnummer
1330028
Leverandørens varenummer
151-01802
Typebeskrivelse
MB2A-PA66-WH
Lengde:
13 mm
Bredde:
13 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
2,7 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Hvit
Høyde:
4,1 mm
Diameter festehull:
3,1 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C


