HellermanTyton - Festessokkel m. lim MB4APT - 151-00433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026270425
Elnummer
1330301
Leverandørens varenummer
151-00433
Typebeskrivelse
1330301
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,4 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
4,7 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
bruke tapen på plastikk med lav overflateenergi som PP og PE.


