HellermanTyton - HIS servicestasjon med kutter - 300-30000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Farge - Blå
Krympeforhold - Andre
Nominell diameter i tommer - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026133263
Elnummer
1808518
Leverandørens varenummer
300-30000
Typebeskrivelse
HIS Servicestasjon m/kutter, tom
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Farge:
Blå
Krympeforhold:
Andre
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
10...35 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
5 mm
Lengde:
0,3 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


