HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 60x40mm - 183-26040

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 60x40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter13,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter48 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

Bredde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter11 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter45 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026564920

Elnummer

1270361

Leverandørens varenummer

183-26040

Typebeskrivelse

HTWD-HF-60X40-PC/ABS-GY

Høyde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Med overdel:

Ja

HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.