HellermanTyton - Krymp HIS3 12,0/4,0mm Blå 5m - 308-31206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026218885
Elnummer
1808555
Leverandørens varenummer
308-31206
Typebeskrivelse
HIS-3-12/4-PO-X-BU
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Blå
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
0,8 mm
Lengde:
5 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser


