HellermanTyton - Merketape, PEN/Gul/Grønn - 0159-10134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Med påskrift
Farge - Andre
Lengde - 2500 mm
Diameter - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070604001881
Elnummer
1855456
Leverandørens varenummer
0159-10134
Typebeskrivelse
0159-10134
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
2500 mm
Diameter:
1000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
19 mm
Høyde:
1 mm
Merketape, PEN/Gul/Grønn - ferdig til bruk, for rask og enkel identifisering.
ProduktbladPDF