HellermanTyton - Metallfeste 4, 38x54mm hvit - 151-00400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 16...16 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Lime
Materiale - Stål
Frekvensvakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660316395
Elnummer
1324004
Leverandørens varenummer
151-00400
Typebeskrivelse
Selvklebende fester serie SAC
Diameter:
16...16 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Lime
Materiale:
Stål
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Hvit


