HellermanTyton - Strips m/merkeplate Nat IT50R - 111-85000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 10...200 mm
Kabeldiameter - 1,5...300 mm
Lengde - 210 mm
Bredde - 203 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026242835
Elnummer
1345125
Leverandørens varenummer
111-85000
Typebeskrivelse
Buntebånd m/merkeplate, serie IT
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
10...200 mm
Kabeldiameter:
1,5...300 mm
Lengde:
210 mm
Bredde:
203 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Andre


