HellermanTyton - T 50 LL Naturell, 445x4,7mm - 111-06003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,5 mm
Minste strekkstyrke - 225 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660322686
Elnummer
1348003
Leverandørens varenummer
111-06003
Typebeskrivelse
T50LL PA66 NA 500
Båndbredde:
4,6 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,5 mm
Minste strekkstyrke:
225 N
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


