Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

HellermanTyton - Trekkeutstyr CS 2stk 6mm blå - 897-90007

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Trekkeutstyr CS 2stk 6mm blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Andre

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Flat

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026406312

Elnummer

8806707

Leverandørens varenummer

897-90007

Typebeskrivelse

Cablescout universalverktøy for kabelinstallasjoner

Anvendelsesområde:

Andre

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Flat

Lengde:

1 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

6 mm

Materialtykkelse trekketråd:

6 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

6 mm

Vridd:

nei

Cable Scout er et universalverktøy for profesjonelle kabelinstallasjoner og gjør det mulig å utføre installasjonen på rekordtid, selv i de mest krevende omgivelser. Med Cable Scout får du et komplett system som integrerer de glassfiberforsterkedestengene med et stort utvalg tilbehør, og det finnes også en bæreveske for å holde orden på stenger og tilbehør.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien