Hensel - DIN Skinne for KF 02 - DK TS 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 67 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591122548
Elnummer
1270267
Leverandørens varenummer
DK TS 02
Typebeskrivelse
DK TS 02
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
67 mm
Høyde:
5,5 mm
Borehull, senteravstand:
40 mm
Materialtykkelse:
1 mm


