Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Barndoors Focus 76 mm Hvit - 2848

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Barndoors Focus 76 mm Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971131399

Elnummer

3236042

Leverandørens varenummer

2848

Typebeskrivelse

3236042

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Bredde:

97 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Diameter:

76 mm

Avskjermingsklaffer til Focus Track Mega og Giga. Brukes for å fange opp og skjerme av lyset i sideretningen. Øker avblendingen og gjør det lett å skape nøyaktig avgrensede lysbilder.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien